- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- tc 1.25 11sのおすすめ人気ランキング
tc 1.25 11sのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新23件の「tc 1.25 11s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「より 線 単線 変換」、「圧着 端子 ピン 端子」、「1.6 圧着端子」などの商品も取り扱っております。
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状
TME形
特性
難燃
端子形状
棒形
特性
難燃
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状
棒形
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
25
色
黄透明
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600
寸法D(Φmm)
5.6
定格電流(A)
20
寸法F(Φmm)
1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.0~3.5
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)
無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
銅
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状
棒形
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600
寸法F(Φmm)
1.9
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状
リングスリープ
材質
E-CU
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
表面処理
錫メッキ
耐熱温度(℃)
(長時間)105、(短時間)120
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
色
透明
タイプ
シングル
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
寸法D(Φmm)
3.6
定格電流(A)
17
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法F(Φmm)
1.1
難燃性
UL94V-2
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
使用周囲温度(℃)
-10~+40
色
グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧
1500V/1min
耐熱性
60℃±3℃(3時間放置)
適合電線
より線又はコード
特性
耐熱
寸法W(mm)
1.9
幅(mm)
1.9
種類
絶縁付圧着端子
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
難燃性
UL94V0
材質(スリーブ)
塩化ビニール
材質(端子)
銅
特性
難燃
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ナイロン
耐熱温度(℃)
105
材質(端子)
銅
規格
UL listed E42024
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
材質(端子)
無酸素銅
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質
ポリカーボネイト
定格電圧(V)
600
使用温度範囲(℃)
-40~125
端子形状
フェルール・棒形
種類
絶縁被覆付圧着端子
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
色
赤透明
難燃性
UL94V-0
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
定格電流(A)
17
寸法F(Φmm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
フェルール・棒形
色
透明
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
種類
差込型接続端子
端子形状
棒形